11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)スルーホール アクチュエータの種類プッシュホイール 接触抵抗(mΩ)100 動作温度(℃)(Max)+80、(Min)-20 装着方式パネルマウント
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)7 寸法(mm)7×7×2.5 高さ(mm)7 定格電圧(V)42 位置数(スイッチ)16 深さ(mm)2.5 定格電流(mA)(コンタクト)100@42V コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)7 寸法(mm)7×7×2.5 定格電圧(V)42 位置数(スイッチ)10 深さ(mm)2.5 定格電流(mA)(コンタクト)100@42V コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装
1袋(5個)
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(出力コーディング)BCD、(ターミナルタイプ)はんだ 径(Φmm)13 定格電圧(V)42 位置数(スイッチ)10 定格電流(mA)(コンタクト)100@42Vdc コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションテスト/機器用スイッチ 装着方式PCB
1個
539 税込593
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ 機械的寿命10000Operations RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP
1個
919 税込1,011
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクチュエータの種類スロット 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金上に金 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP
1個
769 税込846
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電流(mA)(コンタクト)100400 材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 装着方式表面実装 アクチュエータの種類スピンドル パッケージDIP 機械的寿命10000Cycles 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 動作温度範囲(℃)-30→+90 定格電圧 DC V24 仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
1袋(5個)
4,300 税込4,730
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電流(mA)(コンタクト)100400 材質(コンタクト)ニッケルめっきりん青銅上に金 装着方式表面実装 アクチュエータの種類スクリュードライバ パッケージDIP 機械的寿命10000Cycles 動作温度(℃)(Max)+90、(Min)-30 動作温度範囲(℃)-30→+90 定格電圧 DC V24 仕様P36SMJシリーズ低プロファイルロータリコードスイッチ. P36SMJロータリコードスイッチは超低プロファイルになっているので、省スペースが最も重要な用途に最適です。 これらの製品は表面実装型で、標準自動取り付け用のJタイプ端子を備えています。 スクリュードライバとスピンドルの2つのアクチュエータタイプを用意しています。 各アクチュエータのスタイルには、BCD又は16進法の2つの可能なコーディングスタイルがあります。 BCDタイプには10ポジション、16進法タイプには16ポジションを用意しています。 すべてのオプションは、はんだとフラックスで密閉され、IP67等級に適合する洗浄が可能です。. ソリッド基板ピン 取り付け: SMJ タイプ: 水平 10ポジション及び16ポジションのオプション 耐摩耗性硬質金めっきコンタクト 密閉性の非常に高い設計 高い耐熱性: -50 → +125 ℃ (動作温度) スイッチははんだとフラックスで密封され、洗浄可能
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプノブ 併用可能製品PT 65
1袋(5個)
1,810 税込1,991
7日以内出荷

仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプノブ 併用可能製品PT 65
1袋(5個)
649 税込714
7日以内出荷

仕様クロスヘッドロータリエンコーダ用アクチュエータ. 品番 ; 379-3806 379-3806 ~ ; 334-959 334-959 との使用に最適 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプノブ 併用可能製品PT 65
1袋(5個)
1,440 税込1,584
7日以内出荷