絞り込み
ブランド
  • Flowline
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,584)
  • RS PRO(2,867)
  • VISHAY(1,662)
  • AMPHENOL(928)
  • 日本モレックス(molex)(690)
  • ハーティング(674)
  • MICROCHIP(639)
  • omron(オムロン)(633)
  • ニチコン(589)
  • BOURNS(581)
  • シュナイダーエレクトリック(563)
  • 東芝(525)
  • SAMTEC(516)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(447)
  • DiodesZetex(423)
  • ARCOLECTRIC(421)
  • 廣杉計器(404)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(400)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Flowline サイドマウントブラケット Flowline

    Flowline サイドマウントブラケット

    Flowline
    9,598税込10,558
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:側面取り付けブラケット●併用可能製品:LU23/27/28/29超音波レベルセンサ
  • Flowline 漏電検出センサ Flowline

    Flowline 漏電検出センサ

    Flowline
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:Flowline検出スイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:36V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline 振動式レベルスイッチ Flowline

    Flowline 振動式レベルスイッチ

    Flowline
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline レベルトランスミッタ  USB Flowline

    Flowline レベルトランスミッタ USB

    Flowline
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • Flowline レベルセンサ 超音波 Flowline

    Flowline レベルセンサ 超音波

    Flowline
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
  • Flowline フロートスイッチ Flowline

    Flowline フロートスイッチ

    Flowline
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:浮力レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:250 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline ブラケット Flowline

    Flowline ブラケット

    Flowline
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Flowline EchoPulseアクセサリ. Flowline製の定評のあるEchoPulseシリーズ用の充実したアクセサリです。 これらのアクセサリには、さまざまなねじ山形状と直径の多様なレジューサブッシュ、ANSIフランジ、インジケータ、エンクロージャ、コントローラが含まれています。 EchoPulseレベルトランスミッタ製品は、幅広いアクセサリを用意しているので、各種の用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline フロート スイッチ PP Flowline

    Flowline フロート スイッチ PP

    Flowline
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ Flowline

    液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ

    Flowline
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 全長:85.5mm 、 全体の幅:78.6mm 、 全体的な深さ:17mm 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 出力数:1 、 Flowline EchoPodデジタルレベルインジケータ. FlowlineのEchoPod / PodView汎用タンクレベルディスプレイは、堅牢なレベル表示ソリューションを実現します。 PodViewは、大がかりなプログラミングは不要なため、簡単なセットアップでさまざまな用途に使用することができます。. 特長と利点:. タンクレベル又は容積をリレーの状態と共に示すように設計 V50ファームウェアと互換性があり、Flowlineの無料のWebCalソフトウェアでダウンロード可能 リモート監視距離: PodViewとEchoPod間で最長4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)