絞り込み
ブランド
  • Flowline
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,393)
  • RS PRO(8,388)
  • Panasonic(パナソニック)(5,456)
  • VISHAY(4,829)
  • YAGEO(2,727)
  • KEMET(2,297)
  • MICROCHIP(1,937)
  • onsemi(1,926)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,804)
  • BOURNS(1,791)
  • AMPHENOL(1,744)
  • SAMTEC(1,636)
  • MURATA(村田製作所)(1,364)
  • シュナイダーエレクトリック(1,221)
  • 日本モレックス(molex)(1,210)
  • STMicro(1,114)
  • ARCOL(OHMITE)(1,101)
  • KOA(1,060)
  • HAMMOND(888)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Flowline サイドマウントブラケット FlowlineFlowline サイドマウントブラケットFlowline
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様●アクセサリタイプ:側面取り付けブラケット●併用可能製品:LU23/27/28/29超音波レベルセンサ
Flowline 漏電検出センサ FlowlineFlowline 漏電検出センサFlowline
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:Flowline検出スイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:36V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline 振動式レベルスイッチ FlowlineFlowline 振動式レベルスイッチFlowline
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline レベルトランスミッタ  USB FlowlineFlowline レベルトランスミッタ USBFlowline
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Flowline レベルセンサ 超音波 FlowlineFlowline レベルセンサ 超音波Flowline
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
Flowline フロートスイッチ FlowlineFlowline フロートスイッチFlowline
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:浮力レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:250 mARoHS指令(10物質対応)対応
Flowline ブラケット FlowlineFlowline ブラケットFlowline
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様Flowline EchoPulseアクセサリ. Flowline製の定評のあるEchoPulseシリーズ用の充実したアクセサリです。 これらのアクセサリには、さまざまなねじ山形状と直径の多様なレジューサブッシュ、ANSIフランジ、インジケータ、エンクロージャ、コントローラが含まれています。 EchoPulseレベルトランスミッタ製品は、幅広いアクセサリを用意しているので、各種の用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Flowline フロート スイッチ PP FlowlineFlowline フロート スイッチ PPFlowline
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ Flowline液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズFlowline
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 全長:85.5mm 、 全体の幅:78.6mm 、 全体的な深さ:17mm 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 出力数:1 、 Flowline EchoPodデジタルレベルインジケータ. FlowlineのEchoPod / PodView汎用タンクレベルディスプレイは、堅牢なレベル表示ソリューションを実現します。 PodViewは、大がかりなプログラミングは不要なため、簡単なセットアップでさまざまな用途に使用することができます。. 特長と利点:. タンクレベル又は容積をリレーの状態と共に示すように設計 V50ファームウェアと互換性があり、Flowlineの無料のWebCalソフトウェアでダウンロード可能 リモート監視距離: PodViewとEchoPod間で最長4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)