1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vega 振動レベルスイッチVega 液体用のユニバーサル振動レベルスイッチは、PNP トランジスタ出力を備えています。これは取り付け位置に依存せず、ミリメートル精度で信頼性の高い制限レベルを検出します。これは、承認された過充填保護、ドライランニング保護、船舶やパイプラインのポンプ保護などで、空の検出器又は完全な検出器として使用できます。最高
仕様●検出タイプ:チューニングフォーク●実装タイプ:横型●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+150℃●電流 Max:20 mA●最大圧力:64バール●シリーズ:VEGASWING 51 アズワン品番65-7325-40
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング