絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,503)
  • RS PRO(2,831)
  • VISHAY(1,630)
  • AMPHENOL(913)
  • 日本モレックス(molex)(682)
  • ハーティング(661)
  • omron(オムロン)(636)
  • MICROCHIP(625)
  • BOURNS(576)
  • ニチコン(567)
  • シュナイダーエレクトリック(554)
  • 東芝(528)
  • SAMTEC(517)
  • MAC8(マックエイト)(511)
  • WURTH ELEKTRONIK(446)
  • ARCOLECTRIC(415)
  • DiodesZetex(401)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
  • APEM(390)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ

    WIKA
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ

    WIKA
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ

    WIKA
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタWIKA WIKA

    温度トランスミッタWIKA

    WIKA
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ)RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)