絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,131)
  • RS PRO(8,324)
  • Panasonic(パナソニック)(5,085)
  • VISHAY(4,705)
  • YAGEO(2,637)
  • KEMET(2,275)
  • MICROCHIP(1,890)
  • onsemi(1,876)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,800)
  • BOURNS(1,769)
  • AMPHENOL(1,707)
  • SAMTEC(1,640)
  • MURATA(村田製作所)(1,274)
  • 日本モレックス(molex)(1,195)
  • シュナイダーエレクトリック(1,187)
  • STMicro(1,086)
  • KOA(1,050)
  • ARCOL(OHMITE)(1,030)
  • HAMMOND(890)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534アズワン品番65-7296-19
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3

    WIKA
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315アズワン品番65-7293-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKA

    UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4

    WIKA
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
  • PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKA

    PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points

    WIKA
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935アズワン品番65-7296-48
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950アズワン品番65-7296-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:5m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8555アズワン品番65-7294-04
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
    仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715アズワン品番65-7347-85
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321アズワン品番65-7308-60
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:50mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:50mm

    WIKA
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:50mm●プローブ材質:ステンレス鋼●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7294-52
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7308-07
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:250mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:250mm

    WIKA
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:250mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7296-11
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:150mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:150mm

    WIKA
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:150mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:100mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:100mm

    WIKA
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:100mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7307-93
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 相対 WIKA

    圧力スイッチ 相対

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 正圧 WIKA

    圧力スイッチ 正圧

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • レベルセンサ WIKA

    レベルセンサ

    WIKA
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
    仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA RLS3000 フロートレベルスイッチは、温度出力を備えています。レベル 1 スイッチング出力、常時閉( NC ) 温度 Pt1000 ( 2 ワイヤ) スイッチポジション SP1 50 mm
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:0mmアズワン品番65-7304-83
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7305-81
  • アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKA

    アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計

    WIKA
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
    仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50アズワン品番65-7307-64
  • UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem WIKA

    UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem

    WIKA
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2

    WIKA
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7307-98
  • WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ, ゲージ A-10シリーズ

    WIKA
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:ゲージ 最小圧力:0バール 最大圧力の読み:40バール 精度:0.5 、 出力タイプ:電流 メディアは、測定:作動油 アナログ出力:4 20 mA 電源電圧:8 30 dc ハウジング材質:ステンレススチール IP評価:IP65 動作温度 Max:+80℃ May be used with Add-on Digital Display Stock No. 297-4852 297-4852 or Panel Mount Digital Indicator Stock No. 297-4830. Pressure Transmitters. Compact pressure transmitters ideally suited to hydraulic applications requiring intergrated pressure measurement Ranges up to 10bar use proven piezo resisTUVe sensor elements Thin film strain gauge sensors used for ranges 25bar up to 600bar Electrical Output: to 20mA wire Accuracy: ;0.25% Limit Point Calibration ≦0.5% (BFSL) Construction 1.4571 stainless steel (wetted parts), 1.4301 stainless steel (housing)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ S-20シリーズ

    WIKA
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ LS-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ LS-10シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ IS-3シリーズ

    WIKA
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度トランスミッタWIKA WIKA

    温度トランスミッタWIKA

    WIKA
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ)RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)