CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9900CAL5日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:115 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:CAL 9900 、 パネル奥行き:115mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9400CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9300CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9300 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3300CAL当日出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 3300 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー DIN)mm 9500CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リニア、リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~