電子部品(オンボード) :「ジョイスティック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様軸の数:2スイッチ技術:比例2軸IP評価:IP66タイプを処理:ボタンジョイスティックトラベル:±14 °ターミナルタイプ:ネジハンドル高:14.73mmSure Grip 2軸プロポーショナルジョイスティック. Sure Grip製のマイクロジョイスティックは、可動部品を少なくするための非接触ホール効果技術を特長としています。 このジョイスティックは、暴露設置に適しており、グリップフェイスプレート内に取り付けると、関連する比例出力が得られます。. IP67等級以上のパネル 動作寿命: 1000000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様コンタクト定格電流:5 A●ターミナルタイプ:Flying Lead●Sure Grip Lシリーズ制御グリップ. Sure Grip製のLシリーズグリップは、モメンタリボタン6つとシングルトリガを備えており、軽量で使いやすいグリップ設計になっています。 6つのフェイスプレートスイッチは、モメンタリ動作で、スイッチを汚れや湿気から保護する丈夫な柔軟膜で覆われています。 ねじ式アダプタブッシュにより、各種ジョイスティックにハンドルを結合することができます。代表品番 ; 8232426 8232426 を参照してください。. ケーブル長: 3.05 m (10フィート)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。