絞り込み
ブランド
  • Seeed Studio
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,105)
  • RS PRO(9,452)
  • Panasonic(パナソニック)(5,656)
  • VISHAY(5,408)
  • YAGEO(2,880)
  • KEMET(2,649)
  • MICROCHIP(2,189)
  • onsemi(2,151)
  • AMPHENOL(1,949)
  • BOURNS(1,900)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,855)
  • SAMTEC(1,751)
  • MURATA(村田製作所)(1,484)
  • 日本モレックス(molex)(1,373)
  • シュナイダーエレクトリック(1,277)
  • STMicro(1,197)
  • ARCOL(OHMITE)(1,132)
  • KOA(1,094)
  • HARWIN(953)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Seeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤 Seeed StudioSeeed Studio 7セグメント, 4桁 LED 英数字表示器, 赤Seeed Studio
999税込1,099
1個
当日出荷
仕様ディスプレイタイプ:英数字文字数:4LED色:赤セグメント数:7実装タイプ:スルーホール実装外寸奥行き:20mm併用可能製品:GroveモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed StudioRaspberry Pi 4B用ヒートシンクセットSeeed Studio
529税込582
1個
6日以内出荷
4個のアルミニウム製ヒートシンクキット Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。 ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。 裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質アルミニウム寸法(mm)【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7入数1セット(サイズ違い4つ)
Seeed Studio LEDドライバ評価キット LED Seeed StudioSeeed Studio LEDドライバ評価キット LEDSeeed Studio
289税込318
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本 Seeed Studioジャンプワイヤーセット オス-オス 単芯 70本Seeed Studio
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷
基板用ジャンプワイヤー 70本セット
質量(g)36.71
G3/4inch Water Flow Sensor Seeed StudioG3/4inch Water Flow SensorSeeed Studio
3,598税込3,958
1個
33日以内出荷
水流センサーは、プラスチック製のバルブ本体、水ローターおよびホール効果センサーで構成されています水がローターを通って流れるとき、ローターは転がります。その速度は異なる流量で変化し、ホール効果センサーは、対応するパルス信号を出力します。ウォータ
仕様●流量範囲:0~60L/分●動作電圧:DC5V~24V●動作電流:15mA(at 5V)●動作温度:≦80℃●液温:≦120℃アズワン品番67-0477-24
reComputer R1025-10 Seeed StudioreComputer R1025-10Seeed Studio
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ 4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz) ・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート ・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3 ・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート ・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能 ・DINレール取り付けが可能 ・YoctoとBuildrootをサポート
その他【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台セット内容reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1入力2ピン端子台使用CPURaspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz内蔵RAM4GBOSRaspbian、DebianRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~+70HDMI規格HDMI2.0×1イーサネット対応10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3uUSBUSB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1PoE対応IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed StudioreTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵)Seeed Studio
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。 ・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。 ・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。 ・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。 ・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。 ・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。 ・製品保証:2年間
電源入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売)メモリー8GB輝度400(nit)最大解像度1280×800視野角H170°//V170°使用CPUCM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz画面サイズ10.1インチOS【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOSRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
reTerminal DM Seeed StudioreTerminal DMSeeed Studio
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。 ※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。 ・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載 ・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成 ・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作 ・多様なインターフェースを搭載 ・2年間の製品保証
その他【放熱】ファンレス質量(kg)1.8本体寸法(mm)259.4×191×42.2メモリー8GBディスプレイ10.1インチ解像度1280×800外装アルミニウム合金ダイキャスト使用CPURaspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHzOSRaspbian、SenseCraft Edge OSマウントパネル、VESA、レールRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
reComputer J401キャリアボード Seeed StudioreComputer J401キャリアボードSeeed Studio
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1寸法(mm)100×80電圧9~19V温度範囲(℃)-10~+60インターフェースHDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1ファン4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1RoHS指令(10物質対応)対応ポート【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1カメラ仕様CSI(2レーン 15ピン ×2)
reCamera 2002 8GB Seeed StudioreCamera 2002 8GBSeeed Studio
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
1TOPSの処理能力を持つカメラモジュール RISC-V SoCを搭載し、プログラム可能でカスタマイズ可能なオープンソースの超小型AIカメラで、5Mピクセル@30fpsのビデオエンコードが可能です。サイズは40mm×40mm×36.5mmで、立方体に近い形状をしています。ストレージ(eMMC)を8GB搭載しています。 搭載されているSG2002は、中国Shenzhen MilkV Technology社が開発した監視カメラなどの画像処理向けの低消費電力SoCです。XuanTie RISC-VコアのC906を2コア(1GHz/700MHz)を搭載し、256MBのメモリおよびH.264/H.265ビデオ圧縮機能やISP(イメージシグナルプロセッサ)機能を備え、HDR(ハイダイナミックレンジ)、3Dノイズ低減、曇り除去、レンズ補正などを行うことができます。制御用に8ビットのMCU(8051)サブシステム(8KB)も内蔵しています。 ・カメラセンサーの交換が可能 ・Night Vision、Thermal Imaging、Global Shutter間の切り替えが可能 ・Node-REDワークフローを内蔵し、コーディング不要でAIのセットアップが可能 ・UltraLytics、TensorFlow Lite、PyTorchのAIフレームワークに対応 ・YOLO v11、YOLO v8で最大80種類のオブジェクトクラスを検出可能 ・インターフェース:Ethernet、USB Type-C、2個のプログラム可能なI/O ・microSDカードスロットを搭載 ・マイクとスピーカーを搭載
その他【SoC】SG2002、【MCU】B0516@8KB SRAM、【ビデオエンコード】5Mピクセル @30Fpsセンサー【カメラ】OV5647メモリー256MB処理能力【AI】1TOPS@Int8使用CPUC906@1GHz + C906@700MHz無線なし拡張性microSDカードスロット(最大2TB)ストレージ(eMMC)8GBEthernet100MbpsUSBUSB2.0 Type-C
ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本 Seeed Studioジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 50本Seeed Studio
1,698税込1,868
1セット
6日以内出荷
メス-メスのジャンパー線 10cm Weight: 30.01 g
その他【メス-メスのジャンパー線】10cm質量(g)30.01
1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio1.69インチLCDディスプレイモジュールSeeed Studio
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm)31.50×39.00ピクセルピッチ(mm)0.11655×0.11655解像度240×280ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V2ディスプレイサイズ(目安)27.97×32.63mm通信インターフェース4-wire SPI
12mm Domed Push Button Pack Pack of 6 Seeed Studio12mm Domed Push Button Pack Pack of 6Seeed Studio
959税込1,055
1個
5日以内出荷
適合長寿命:200,000+サイクル仕様直径:12mm、はんだ付け要件:260 for 5 sec耐電圧AC2000V 1分間保護等級IP67寿命200,000サイクル+接触抵抗(mΩ)5動作温度(℃)-25 - +65アズワン品番63-3079-02
GROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セット Seeed StudioGROVE - サーボ用2分岐ケーブル 5本セットSeeed Studio
1,298税込1,428
1セット
5日以内出荷
アズワン品番64-5657-68
10 segment LED gauge bar Seeed Studio10 segment LED gauge barSeeed Studio
459税込505
1個
6日以内出荷
アズワン品番63-3078-90
Digital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 Meter Seeed StudioDigital RGB LED Flexi-Strip 60 LED - 1 MeterSeeed Studio
6,498税込7,148
1個
33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。上記LEDに集積された制御チップは、より簡単な回路、便利な配置を実現します。
使用温度(℃)-25~+80視野角≧140LED60アズワン品番67-0476-43MTBF(時間)50,000動作電圧(V)3.5~5.3DC最大電力(W)0.3/LED
7インチ静電容量式タッチスクリーンディスプレイ WSVGA Seeed Studio7インチ静電容量式タッチスクリーンディスプレイ WSVGASeeed Studio
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
Grove - 16×2 LCDディスプレイ 白文字/青背景 Seeed StudioGrove - 16×2 LCDディスプレイ 白文字/青背景Seeed Studio
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RF Explorer LCD screen Seeed StudioRF Explorer LCD screenSeeed Studio
1個
欠品中
RF EXplorer デバイスの交換用LCDこのLCDは、すべてのRF EXplorer ハンドヘルドデバイスに含まれている同じカスタム設計のCOGLCDモデルであるRF EXplorer の画面の代替品であり、屋内外での優れた視認性を保証します。RF EXplorer 用に特別に設計されたカスタムモデルPCBアセンブリ用のステッカーフォームが含まれていますRF EXplorer PCBおよびLCDモジュールを操作するときは必ず静電気防止対策を行なってください
仕様●表示領域:51×26mm●供給電圧:DC3V●バックライト:LEDホワイト●動作温度:0℃~50℃アズワン品番67-0452-13
2 pin dual-female jumper wire - 300mm 10 PCs pack Seeed Studio2 pin dual-female jumper wire - 300mm 10 PCs packSeeed Studio
1,198税込1,318
1個
33日以内出荷
仕様●Weight:23.5 gアズワン品番67-0476-80
WS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meter Seeed StudioWS2812B Digital RGB LED Waterproof Flexi-Strip 144 LED/meter - 2 meterSeeed Studio
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
Digital RGB LED Flexi-Stripは、ドライバチップを内蔵したWS2812B RGB LEDで構成されたインテリジェントな光源です。制御回路とRGBチップが 5.05.0サイズのパッケージに集積されています。このLEDフレキシブルストリップは、各ランプビーズの外部制御が可能なフルカラーです。低駆動電圧(5V)、高輝度、散乱角および省エネなどを備えたRGB LEDチップは低電力、長寿命 その他の利点があります。
仕様●防水タイプ●動作電圧:5VDC●動作電流:8.64A/メートル●視野角:≧140●パッケージ:2m/ロール●LED数:144pcs/メートル●使用温度:-40℃~+60℃●MTBF:50,000hアズワン品番67-0451-29
Non-invasive AC Current Sensor 30A max Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor 30A maxSeeed Studio
2,698税込2,968
1個
33日以内出荷
【What is CT sensors】Current transformers(CTs)are sensors that are used for measuring alternating current. They are particularly useful for measuring whole building electricity consumption(or generation for that matter).The split core type such as
仕様●測定対象:AC●検出電流:0~30A●精度:±3%●動作温度:-25~70℃アズワン品番67-0476-15
Non-invasive AC Current Sensor max) Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor max)Seeed Studio
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0アズワン品番67-0451-11
G1/2inch Water Flow Sensor Seeed StudioG1/2inch Water Flow SensorSeeed Studio
2,298税込2,528
1個
33日以内出荷
Compact, Easy to InstallHigh Sealing PerformanceHigh Quality Hall Effect SensorRoHS CompliantWater flow sensor consists of a plastic valve body、a water rotor、and a hall-effect sensor. When water flows through the rotor、rotor rolls. Its
仕様●センシング範囲:1~30L/min●RoHS:2016/10/21時点アズワン品番67-0477-25
Non-invasive AC Current Sensor max) Seeed StudioNon-invasive AC Current Sensor max)Seeed Studio
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
スプリットコア型 AC電流センサです産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
電子部品(オンボード)