機構部品(電子部品) (2) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: Seeed Studioすべて解除
reComputer J401キャリアボード Seeed Studio 5日以内出荷
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールに対応した拡張ボード
NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールを搭載できるキャリアボードです。カメラコネクタなど多くの周辺機器に対応し、豊富なインターフェースを備えているので、産業オートメーションシステムやAIアプリケーションの構築に力を発揮します。NVIDIA Jetson Orin NX/Nanoモジュールによる強力なコンピューティングパワーを活用することで、重たい処理も十分にこなすことができます。幅広い出力電圧にも対応できます。
その他 【RTC】RTC ×1、2ピン RTCソケット(CR1220/ML1220対応、バッテリー非内蔵) ×1 寸法(mm) 100×80 電圧 9~19V 温度範囲(℃) -10~+60 インターフェース HDMI 2.1 ×1、ギガビットイーサネット (10/100/1000M) ×1、USB 3.2 Type-A (10Gbps) ×4、USB2.0 Type-C (Device Mode) ×1、M.2 Key M(2280 NVMe SSD対応) ×1、M.2 Key E(2230 WiFi/Bluetooth対応) ×1、CAN ×1 ファン 4ピンファン用コネクタ(5V PWM) ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 【マルチファンクションポート】40ピン拡張ヘッダー ×1、12ピン制御&UARTヘッダー ×1 カメラ仕様 CSI(2レーン 15ピン ×2)
reComputer R1025-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ
4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。
・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz)
・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート
・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3
・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート
・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能
・DINレール取り付けが可能
・YoctoとBuildrootをサポート
その他 【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台 セット内容 reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1 入力 2ピン端子台 使用CPU Raspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz 内蔵RAM 4GB OS Raspbian、Debian RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~+70 HDMI規格 HDMI2.0×1 イーサネット対応 10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3u USB USB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1 PoE対応 IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
着脱工具 カナレ電気 税込 ¥ 5,828 ~ ¥ 5,298 ~
コネクタ 多治見無線電機 税込 ¥ 1,318 ~ ¥ 1,198 ~