特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様監視対象:液体 、 検出タイプ:超音波 、 最小流量:0.03 L/min 、 最大流量:5 L/min 、 電源電圧:10 → 24 V dc 、 パイプの直径範囲:1/4インチ 、 接続タイプ:1/4 BSP 、 最大圧力:20バール 、 素材:316ステンレススチール(接液部) 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 許容電流値:20 mA
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
1個
¥194,880
税込¥214,368
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:LCDディスプレイ(インジケータ付き)●併用可能製品:流量計●シリーズ:Pulsite Solo Rate & Totaliser●Pulsite Soloデジタル流速 / 流量インジケータ. Pulsite Soloは多用途のデジタル流速 / 流量インジケータで、要件に応じてパネル取り付けや表面実装が可能です。このハウジングは耐久性の高いポリマー製で、IP65等級に適合するので、幅広い動作環境での使用に適しています。わかりやすいLCDディスプレイ、フロント押ボタン、画面上のプロンプトで、測定用途のプログラムが簡単になります。DC電源機能を備えたバッテリ駆動のデジタルインジケータです。. 特長と利点. わかりやすい6桁のLCDディスプレイ. パネル取り付け又は表面実装. シンプルでプログラムが簡単. 多様な用途に最適. パスワードによる保護. 流速と合計流量のスケールをプログラム可能. 流速の時間ベースをプログラム可能. 96 x 48 mm 1/8 DINケース. 頑丈で耐久性の高いポリマー製ハウジング. 交換可能なバッテリ. 5 → 24 V dcの電力と予備バッテリ付き. コイル入力とスイッチ入力. ロジック / トランジスタ入力(外部電源を推奨)
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。