MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-7110-22
1セット(5個)
¥549
税込¥604
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50pp
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6977-90
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 50 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6975-68
1セット(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6977-49
1セット(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
MMD WC146SM シリーズ KHz 水晶は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。超低プロファイル、最大高さ 1.4 mm 小型でコンパクト スペースが限られた用途に最適です 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番65-6978-34
1セット(3000個)
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。