MMD 水晶振動子ユニットは基本振動モードを備えています。16 MHz 標準周波数があります。テープ及びリールのパッケージング 負荷静電容量: 20 pF
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mm
アズワン品番65-7111-62
1セット(1000個)
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
仕様●入数:1テープ(20個入り)●標準周波数:16MHz●負荷キャパシタンス:20pF●寸法:2.0 x 2.5mm
アズワン品番65-7143-94
1セット(20個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
MMD W315 水晶振動子ユニットは、曲げモードです。周波数は 32.768 kHz 標準的です。2-SMD、リードパッケージなし 負荷容量: 12.5 pF
仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 1.5mm
アズワン品番65-7108-79
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(25個入り)●実装タイプ:スルーホール●ピン数:2
アズワン品番65-7108-78
1セット(25個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●ピン数:2●周波数許容性:5ppm
アズワン品番65-7112-21
1セット(10個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
MMD WC146SM シリーズ KHz 水晶は、基本動作モードと公称周波数 32.768 kHz です。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。超低プロファイル、最大高さ 1.4 mm 小型でコンパクト スペースが限られた用途に最適です 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 20 ppm 動作温度範囲: -40 → 85℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番65-6978-34
1セット(3000個)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
MMD T シリーズ MHz 水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数 24 MHz を備えています。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。3.2 mm x 2.5 mm SMD 広い周波数範囲 厳格な精度と安定性 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 30ppm 動作温度: -10 → 60 ℃
仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppm
アズワン品番65-6978-10
1セット(25個)
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:12.5pF●パッケージタイプ:テープ及びリール●寸法:1.4mm●周波数許容性:20ppm
アズワン品番65-7108-65
1セット(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:24MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:SMT●寸法:3.2 x 2.5mm●周波数許容性:30ppm
アズワン品番65-7108-66
1セット(1000個)
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
仕様●入数:1テープ(25個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppm
アズワン品番65-6976-46
1セット(25個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
MMDDDシリーズMHz水晶振動子は、基本動作モードと公称周波数が19.2MHzです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。HC-49/SSMD水晶3本目のリード接地オプションを用意広い周波数範囲基本又は第3オーバートーンATカット取り付けタイプ:表面実装周波数安定性:±30ppm動作温度範囲:-40→85℃
仕様●入数:1リール(1000個入り)●標準周波数:19.2MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:18pF●パッケージタイプ:HC49/S●ピン数:2●周波数許容性:30ppm
アズワン品番65-7108-61
1セット(1000個)
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 50 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:50MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6975-68
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 24 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:24MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6977-49
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
MMD MIH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と公称周波数 6 MHz を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50ppm 動作温度 :0 ℃ ~ 70 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:6MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-7110-22
1セット(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
MMD MTH シリーズ水晶発振器は、イネーブル / ディスエーブル機能と 25 MHz の公称周波数を備えています。ハーメチックシールドです。この水晶振動子には、テープ及びリールパッケージが付属しています。低プロファイルセラミック SMD パッケージ 3 ステート機能 / スタンバイオプション 広い周波数範囲 取り付けタイプ:表面実装 周波数安定性: ± 50pp
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:25MHz●周波数偏差:50ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:HCMOS
アズワン品番65-6977-90
1セット(5個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。