7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 長さ(mm)電線剥:9~11 厚さ(mm)端子:4.2 材質/仕上66ナイロン 高さ(mm)33 定格800V18A 電線太さ(mm2)0.25~1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。 適合電線サイズ:0.25~2.5mm2 長さ(mm)電線剥:10~12 厚さ(mm)端子:5.2 高さ(mm)33 定格800V24A 電線太さ(mm2)0.25~2.5
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワゴジャパンマイクロコネクタ
ライトグレー 定格6A,100V 適合電線単線(銅)Φ0.5~Φ1.0mm 差込み線数(本)4
1箱(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 操作ボタン有り
1パック(10個)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

極数10P 端子間ピッチ(mm)3.5 仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP グレー 質量(g)4.879 取付方式プリント基板 定格電圧(V)320 ピン形式千鳥 定格電流(A)8 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1 操作ボタン有り インパルス電圧(V)4 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(IEC)(A)8 定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ワゴジャパン890-112
エコ商品
タイプWINSTAMINIプラグ 極数2 シリーズ890 ソケットorプラグプラグ 定格電圧250V 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール2 ストレインリリーフあり 結線方法プッシュインケージクランプ オス・メスオス 実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

取付方式プリント基板 結線方式スクリューレス 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1
1パック(60個)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング