電子部品(オンボード) :「基板用 押しボタンスイッチ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
操作ボタン有り
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
適合電線サイズ:0.25~2.5mm2
長さ(mm)電線剥:10~12
厚さ(mm)端子:5.2
高さ(mm)33
定格800V24A
電線太さ(mm2)0.25~2.5
スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要、プッシュボタン付きで結線作業が容易です。単線およびフェルール付より線は、電線を差し込むだけで結線可能です。
用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に。
長さ(mm)電線剥:9~11
厚さ(mm)端子:4.2
材質/仕上66ナイロン
高さ(mm)33
定格800V18A
電線太さ(mm2)0.25~1.5
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。