極数12P
端子間ピッチ(mm)2.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
タイプ【プラグ式端子台】プラグ
ピッチ(mm)2.5
極数3
定格電流(A)4
行数1
適合電線サイズ28→20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
色青
ピッチ(mm)6
シリーズ281
定格電圧800V
定格電流(A)32
AWG28→12
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
色青
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
極数1P
端子間ピッチ(mm)5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-4sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)32
定格電流(UL)(A)B:20/D:10
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
極数3P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
適合CSA
色グレー
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
色グレー
タイプ基板端子ストリップ
極数8
シリーズ250
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール8
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
色クリア,黄
極数2
シリーズ773PUSHWIRE
定格電圧400V
定格電流(A)24
ヒューズなし
適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスメス
ケーブルCSA(mm2)2.5
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
色クリア,紫
極数6
シリーズ773PUSHWIRE
定格電圧400V
定格電流(A)24
ヒューズなし
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスメス
ケーブルCSA(mm2)2.5
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)60
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
色黒
タイプWINSTAMINIプラグ
極数2
シリーズ890
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
ストレインリリーフあり
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
極数4
シリーズ264
定格電流(A)24
適合電線サイズ28→12AWG
結線方法ケージクランプ
1袋(10個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
タイプ【プラグ式端子台】プラグ
ピッチ(mm)2.5
極数2
定格電圧250Vac
定格電流(A)4
適合電線サイズ28→20AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
色グレー
ピッチ(mm)6
シリーズ261
定格電圧500V
定格電流(A)24
AWG28→14
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クランプ
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
1個
¥4,198
税込¥4,618
欠品中
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)2.5
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
色グレー
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)6
定格電流(UL)(A)B:4
定格電圧(V)160
適合電線径0.08-0.5sq
AWG28-20
色青
ピッチ(mm)5
シリーズ280
定格電圧800V
定格電流(A)24
AWG28→12
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.5-1.6Φmm
AWG24-18
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色グレー
操作ボタン有り
色グレー
シリーズTOPJOBS,2004
定格電圧800V
定格電流(A)32
AWG20→10
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)5
定格電流(IEC)(A)12
定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
色グレー
シリーズ281
定格電圧600V
定格電流(A)32
AWG28→12
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)4
レベル数シングル
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
色グレー
シリーズ261
定格電圧500V
定格電流(A)24
AWG28→14
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
色グレー
シリーズ264
定格電圧800V
定格電流(A)24
AWG28→12
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
適合CCA、CSA、UL
色グレー
シリーズ280
定格電圧600V
定格電流(A)24
AWG28→12
ヒューズなし
モデル280
結線方法ケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)2.5
レベル数シングル
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
端子間ピッチ(mm)5/5.08
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数1P
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
色透明,赤
極数3
シリーズ773PUSHWIRE
定格電圧400V
定格電流(A)41
ヒューズなし
適合電線サイズ14→10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスメス
ケーブルCSA(mm2)6
実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
色青
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)21
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.4-1.2Φmm
AWG20-16
操作ボタン無し
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)24
定格電流(UL)(A)B:15/D:10
定格電圧(V)320
適合電線径0.08-2.5sq
AWG28-12
ピン数(ピン)2
1
2
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。