261-112/341-000ワゴジャパン当日出荷
色グレーピッチ(mm)6シリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
261-301ワゴジャパン翌々日出荷
色グレーシリーズ261定格電圧500V定格電流(A)24AWG28→14ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応結線方法ケージクランプケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)3.5色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508ワゴジャパン5日以内出荷
極数8P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502ワゴジャパン6日以内出荷
極数2P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504ワゴジャパン6日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506ワゴジャパン6日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
773-173ワゴジャパン7日以内出荷
色透明,赤極数3シリーズ773PUSHWIRE定格電圧400V定格電流(A)41ヒューズなし適合電線サイズ14→10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法プッシュインオス・メスメスケーブルCSA(mm2)6実装タイプケーブルマウント
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)税込¥164,780~¥149,800~
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~