色グレー
タイプ基板端子ストリップ
極数8
シリーズ250
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール8
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
色青
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥689
税込¥758
翌々日出荷
極数3P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
適合CSA
色グレー
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
最大動作温度(℃)105
最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
極数10P
端子間ピッチ(mm)3.5
仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP
色グレー
質量(g)4.879
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
定格電流(A)8
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
操作ボタン有り
インパルス電圧(V)4
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
色クリア,黄
極数2
シリーズ773PUSHWIRE
定格電圧400V
定格電流(A)24
ヒューズなし
適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスメス
ケーブルCSA(mm2)2.5
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)105
1袋(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
色クリア,紫
極数6
シリーズ773PUSHWIRE
定格電圧400V
定格電流(A)24
ヒューズなし
材質(コンタクト)銅
適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュイン
オス・メスメス
ケーブルCSA(mm2)2.5
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)60
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
色黒
タイプWINSTAMINIプラグ
極数2
シリーズ890
ソケットorプラグプラグ
定格電圧250V
定格電流(A)16
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ22→16AWG(単線),22→18AWG(より線)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
ストレインリリーフあり
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
1袋(5個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
色白
タイプ基板端子台
極数1
シリーズ2061
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ20→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール1
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
色グレー
タイプ基板端子ストリップ
極数2
シリーズ250
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(CS),5(UL),8(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ24→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥909
税込¥1,000
翌々日出荷
色白
タイプ基板端子台
極数2
シリーズ2061
ソケットorプラグソケット
定格電圧630V
定格電流(A)10(UL),17.5(IEC/EN60664-1)
材質(コンタクト)銅合金
適合電線サイズ20→16AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール2
結線方法プッシュインケージクランプ
オス・メスメス
実装タイプPCBマウント
表面処理(コンタクト)錫
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
定格電流(A)10
適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)
準拠規格IEC/EN60664-1
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
端子間ピッチ(mm)3.81
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:10/D:10
色オレンジ
定格電圧(V)320
適合電線径0.4-1.2Φmm
AWG20-16
操作ボタン無し
色青
ピッチ(mm)3.5
シリーズTOPJOBS,2000
定格電圧800V
定格電流(A)13.5
AWG24→16
ヒューズなし
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法プッシュインケージクランプ
ケーブルCSA(mm2)1
レベル数シングル
危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
¥489
税込¥538
7日以内出荷
取付方式プリント基板
結線方式スクリューレス
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
定格電流(IEC)(A)17.5
定格電流(UL)(A)B:15/C:10/D:10
色グレー
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.2-1.5sq
AWG24-16
操作ボタン有り
ピン数(ピン)1
極数4P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
極数8P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(5個)
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
極数6P
端子間ピッチ(mm)3.5
色グレー
取付方式プリント基板
定格電圧(V)320
ピン形式千鳥
適合電線径0.5-1.2Φmm
AWG24-16
操作ボタン有り
結線方式スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(IEC)(A)8
定格電流(UL)(A)B:5/D:5
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。