商品豆知識
基本リレー、公称入力電圧: 24 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 16 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:4000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●シリーズ:788●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:180-3055
アズワン品番65-8070-83
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
。基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、1つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 6 A、モジュール幅: 5 mm、モジュール高さ: 15 mm60 V dcスペアリレーは、60 V dc、110 V dc、220 V dc、115 V ac/dc、230 V ac/dcリレーモジュールに使用する必要があります。 リレーコイル及びコンタクトを保護するために、適切な保護回路によって誘導負荷を減衰する必要があります。 金めっき基本リレーの場合、スイッチング電圧30 V dcと電流50 mAを超えないようにする必要があります。高スイッチングパワーにより最終的に金めっき層が蒸発します。ハウジングに堆積物があると、耐用年数が短くなることがあります。
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:1500W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:5 mm●シリーズ:857●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:180-3054
アズワン品番65-8078-07
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
基本リレー、公称入力電圧: 12 V dc、2つの切り替えコンタクト、連続通電電流: 8 A、モジュール幅: 13 mm、モジュール高さ: 15 mm
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル電力:2000W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電流 AC:3 A●最大スイッチング電流 DC:2 A●最大スイッチング電圧 DC:24V●長さ:12.7 mm●奥行き:29 mm●最大スイッチング電源 AC:2 kVA●コード番号:180-3056
アズワン品番65-8078-12
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383
アズワン品番65-8077-64
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。