Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-508ワゴジャパン5日以内出荷
極数8P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105ワゴジャパン5日以内出荷
極数5P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 2 250-502ワゴジャパン6日以内出荷
極数2P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-204ワゴジャパン6日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)3.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-506ワゴジャパン6日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 10 250-210ワゴジャパン6日以内出荷
極数10P端子間ピッチ(mm)3.5仕様プリント基板端子台;プッシュボタン;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;10極;Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)4.879取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥定格電流(A)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~1.5(24~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1操作ボタン有りインパルス電圧(V)4結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 3 804-103ワゴジャパン6日以内出荷
極数3P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 4 250-504ワゴジャパン6日以内出荷
極数4P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式直列適合電線径0.4-1.6ΦmmAWG26-14操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:2/D:2
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 8 250-208ワゴジャパン6日以内出荷
極数8P端子間ピッチ(mm)3.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 6 250-206ワゴジャパン6日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)3.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
Wago 250シリーズ 照明用コネクタ 3 250-203ワゴジャパン7日以内出荷
極数3P端子間ピッチ(mm)3.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-1.2ΦmmAWG24-16操作ボタン有り結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)8定格電流(UL)(A)B:5/D:5
基板用端子台ワゴジャパン欠品中
極数1P端子間ピッチ(mm)5/5.08色ブルー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)10色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)1000適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/C:20/D:10
基板用端子台ワゴジャパン6日以内出荷
極数2P端子間ピッチ(mm)5/5.08色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)3.5色ライトグレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-1.5sqAWG28-14結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数5P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10
基板用端子台ワゴジャパン6日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)2.5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)160適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数1P端子間ピッチ(mm)5色グレー取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-4sqAWG28-12ピン数(ピン)2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)32定格電流(UL)(A)B:20/D:10
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数12ピッチ(mm)2.5形状ライトアングル色ライトグレー定格電圧(V)250定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台ワゴジャパン5日以内出荷
極数12P端子間ピッチ(mm)5.08色オレンジ取付方式プリント基板定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥274,780¥249,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥79,178¥71,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678~¥36,980~
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥186,780¥169,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥69,278¥62,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥52,778¥47,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥17,578¥15,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥197,780¥179,800
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥40,678¥36,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥13,178¥11,980
工具住友電気工業(Optigate(R))税込¥70,378¥63,980