電子部品(オンボード) :「押釦」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)AL6M-M14P-G
エコ商品
形状丸形 種類照光押ボタンスイッチ 保護構造IP65(IEC 60529) 接点構成1c 定格絶縁電圧(V)250 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm 接点材質銀に金・クロスバー接点 定格通電電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格使用電圧(V)AC/DC24 照光色 耐衝撃(誤動作)(m/s2)200 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

おすすめ人気ランキング