電子部品(オンボード) :「A1」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1箱(10個)
6,098 税込6,708
6日以内出荷

適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 材質ポリアセタール(UL94HB)
1セット(20個)
339 税込373
当日出荷

IDEC(和泉電気)XA1E-BV311-R
材質銀に金・クロスバー接点 質量(g)23 保護構造IP65(IEC 60529) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)300(照光部は60V) 照光種別非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観中形(Φ29)ボタン 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A)5 メイン接点1b モニタ接点1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1箱(10個)
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類プリント基板用リレー 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子
1個
特価
379 税込417
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)ABW110-G
形状平形 保護構造IP65 接点構成1a ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式モメンタリ形 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)XW1E-BV411M-R
仕様感電防止用カバー付 材質銀に金・クロスバー接点 質量(g)72 保護構造パネル前面:IP65(IEC 60529) 端子形状M3ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 照光種別非照光式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 外観大形(Φ40)ボタン 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 定格通電電流(A)5 メイン接点1b モニタ接点1a 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング