電子部品(オンボード) :「IDEC 端子台」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IDEC(和泉電気)Sシリーズ端子台
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
定格絶縁電圧(V)800 電線断面積(mm2)2.5
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1 色(本体)ダークベージュ
1個
66 税込73
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2000
1パック(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

省工数:約55%の配線工数削減。工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単。優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性。端子カバー無しでも安心。約50%の省スペース化を実現(。)
段数1
1個
269 税込296
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
36 税込40
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)


1個
799 税込879
80日以内出荷

適合BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 適合機種BP1(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~20極までの全機種、BP2(端子間ピッチ7.62mm、10mm)の2~18極までの全機種 材質ポリアセタール(UL94HB)
1セット(20個)
339 税込373
当日出荷

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 定格絶縁電圧(V)250
1個
839 税込923
翌々日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

BN-W。BNH-Wシリーズターミナルブロック(端子台)です。セルフアップ形とタッチダウン形を品揃え本体、エンドプレートはUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)です。35mm幅DINレールのほか、30mm幅C形レールにも装着できます。JIS C 8201-7-1に準拠。UL/CSA認証品およびEN規格適合品(TUV認証)が標準。
仕様端子形状 タッチダウン構造形(1段形) トラスコ品番582-4873 ピッチ端子間:8mm2 種類レール式端子台 定格絶縁電圧(V)(JIS定格)800 端子ねじM3 適合電線(mm2)(JIS)1.25 AWG適合電線:22-14 定格通電電流(A)(JIS定格) 16
1箱(50個)
3,398 税込3,738
当日出荷

IDEC(和泉電気)BPL3シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL4シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL2シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
349 税込384
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BPL1シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子ねじM3.5 端子間ピッチ(mm)10 定格電流(JIS)(A)15
1個
259 税込285
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)止め金具
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1 ベージュ
1個
66 税込73
当日出荷

配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)