1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TDKラムダTDK-Lambda 電源 RSKN-2030 RSKN
エコ商品
アクセサリタイプ = EMCフィルタ。シリーズ = RSKN。フィルタタイプ = EMCA。この広範なシリーズは、高電圧パルスの損傷を防ぐアモルファスコア技術を採用したモデルを含む、さまざまな産業および医療用途に対応しています。電流定格 0.5A ~ 1,000A で、このシリーズは 250V 単相または 500V 三相入力で使用できます。DIN レール ( 最大 30 A) またはシャーシ取り付けケースのスタイルに加えて、標準液漏れタイプと医療液漏れタイプを選択できます。幅広い製品 単相または三相入力 安全機関承認 RoHS対応 用途 産業全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷