TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 1.5W, CC1R5-2405SR-ETDKラムダ翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 1.5W入力電圧公称 24 dc出力電流 300mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 16.6mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV効率 77%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2405SR-ETDKラムダ翌々日出荷
出力電圧 5V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 1.2A実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 1出力電圧調整範囲 4.75 6Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 21.1mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 40mV代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DF-ETDKラムダ翌々日出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ スルーホール分離式 あり出力数 2出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac幅 21.1mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 600mV効率 86%CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
TDKラムダ DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, CC6-2412DR-ETDKラムダ翌々日出荷
出力電圧 ±12V dc入力電圧範囲 18 36 dc定格電力 6W入力電圧公称 24 dc出力電流 250mA実装タイプ 表面実装分離式 あり出力数 2出力電圧調整範囲 ±11.4 ±15Vパッケージ DIP絶縁電圧 500V ac奥行き 8.8mmシリーズ CC-Eロードレギュレーション 600mV代表規格 CE, cULus, EN 60950-1, NEMKO, UL/CSA 60950-1℃CC-Eシリーズ、1 12 Wのシングル デュアル出力. CC-Eシリーズは、多様な用途に適した現場で実証済みの幅広い製品を用意しています。これらのコンバータは68の入力電圧と出力電力で構成されています。金属ケースに収納されたこれらの製品は軽量で、放射EMIを削減します。このシリーズの代表的な用途には、計測器、放送、プロセス制御、汎用工業があります。
. 特長と利点. 一体型 コンパクト 複数入力電圧の構成 オープンフレーム(注封なし) 基板上の占有面積を削減 外部コンポーネント不要 システム構成が簡単 軽量、表面実装に最適(Rタイプ)
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~