電子部品(オンボード) :「時計 アラーム」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g)約180 電源(V)AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W)2.5 インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 ディスプレイ解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 接点仕様時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%)20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)-10~50 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。 電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA 質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む) 電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず) ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能) 対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず) 保護等級IP55 最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時) インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリーOSが推奨する環境以上 処理能力NTP:最大100パケット/秒 外部出力端子スクリューレス端子(2系統) LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU1GHz以上 出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態 接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA) 動作湿度(%)20~85(結露なきこと) アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) 補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 受信感度-147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60 対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
1台ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)