1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS48シリーズ
工場で使われるあらゆるモータ負荷、ポンプ・ファン/ブロア・コンプレッサ・プレス機・遠心分離機・撹拌機・コンベア・電動鋸・破砕機などの始動時のショックを大幅に軽減し機械の寿命を延ばし、また始動電流をダイナミックに制限して電圧降下を抑制します。 用途に合わせて選べる幅広い容量をサポート。 電圧:200~690V 電流:17~1200A ”Excusive Torgue Control”による加速・減速トルク最適化制御 始動電流制限機能(150~700%)により電源容量、発電機容量を低減 ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止 モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
適合規格IEC/EN60947-4-2 規格ヨーロッパ低電圧指令IEC/EN60947-4-2によるCEマーキング 電源三相 50/60Hz 定格電圧(V)200~690
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)