1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックソフトスタータ ATS480シリーズ
実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化。従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易。デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)。標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応。将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応。独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御。ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止。モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
定格電流(A)ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃) 容量(kVA)制御電源:0.106 関連資料(0.6MB) 電力損失(W)25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)
1個
439,800 税込483,780
9日以内出荷