電子部品(オンボード) :「ミニUSBコネクタ」の検索結果
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット
仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:イーサネットケーブル併用:XPS-MC安全コントローラ品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:スプリング端子コネクタキット品番 ; 464-946 464-946 及び ; 464-930 464-930 はスターターキットです。 これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB - 8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN - RJ45ケーブル、25極オスコネクタ - R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。 プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには: 9ピンシリアルポート付きのラップトップPC: RS 382-2645及び544-490を使用 USBポート付きのラップトップPCの場合: RS 464-962及びRS 218-080を使用. XPS MC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット. 緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。 EN 954-1 / ISO 13849-1規格のカテゴリ4又はIEC 61508規格のSIL 3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。 オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。. 標準で8制御入力 シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLED Modbus経由の通信 安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPS MCWINソフトウェアで設定(品番 ; 464-899 464-899 参照) 必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。