動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 優れた化学的耐性 ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます。 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 化学環境(洗浄溶剤、アルコール、洗剤、切削油、牛乳)で高い性能を発揮 スタイリッシュで清掃が簡単な、魅力的で手頃な価格の埋込型タイプです モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 すべてのセグメントと用途に対応する汎用製品:産業用 包装、マテリアルハンドリング、ポンプなどの機械やコントロールパネル 飲食品、海洋など、建築やインフラストラクチャなど、過酷な環境に最適です 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型ヘッド用の回転防止プレートです
仕様●種類:埋込型ヘッド用の回転防止プレートです●併用可能製品:押ボタン用埋込型ヘッド、ZB5FD / ZB5FG / ZB5FJ / ZB5FK ( ZB5FK●シリーズ:ZB4●コード番号:185-3638
アズワン品番65-7827-90
1個
¥869
税込¥956
欠品中
仕様許容電流値:100 A併用可能製品:Acti9 Isobar Aタイプ配電盤、Acti9 Isobar Bタイプ配電盤タイプ:端子台Acti9 Isobar分電盤. Acti9 IsobarのAタイプ及びBタイプ分電盤は、商用にも産業用にも使用できる分電盤の包括的なシリーズです。. Aタイプ. 定格125 Aの単相分電盤 最大24極の標準分電盤 100 Aまで対応できる端子台 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO ケーブルグランドとコンジットを混在させて、スペースを無駄にせず設置のニーズを満たすためのノックアウト. Bタイプ. 定格250の三相分電盤 最大24極の標準分電盤 分散ニュートラルキットを用いて、全ボードへのニュートラル出力を切り替えるオプション 新規又はレトロフィットデバイス密度を維持するシングルポールRCBO 分散ニュートラルバー 取り外し可能なグランドプレート 取り外し可能な絶縁パンアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。