電子部品(オンボード) :「導電性 クリア」の検索結果
関連キーワード
仕様検出タイプ:Electrode取り付けタイプ:Cable Suspension動作温度 Max:+100℃UL、CSA. Zelio液面リレーアクセサリ. 導電性の液体の液面を監視し、ポンプやバルブの作動を制御して液面を調整。水中ポンプの空運転防止、タンクのあふれ防止、混合プロセスでの液体の投入量の制御、浸漬しなくなった場合の加熱エレメントの保護にも最適 密封可能な透明カバーによる設定の保護 1プローブ又は2プローブ動作 プローブ電圧: 24 V ac 電源及び出力のLED表示 空検出機能と充填検出機能を選択可能 DINレール取り付け H78 x D80 x W22.5mm 同軸プローブはアクティブ電極と基準電極で構成され、直径16 mm、長さ150 mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。