38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 青●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 認証: Green Premium●末端様式: スクリュークランプ℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: オレンジ●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●イルミネーション: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>発光 ;/li> ;li>スプリングリターン ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定色、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>このヘッド製品は、完全な押ボタンを形成できるように組み立てられています ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ZB5AA5 Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB5 スプリングリターン, 黄 シュナイダーエレクトリック 動画あり
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
材質プラスチック 直径(Φmm)29 種類プラスチックヘッド 取付寸法(mm)22 保証期間18ヶ月
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
仕様【送信機】1個 材質メタル 直径(Φmm)29 種類メタルヘッド (照光) 取付寸法(mm)22.5 対応【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】○ 保証期間18ヶ月
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック押ボタンヘッド Harmony XB5 モーメンタリ 緑
IEC、JIS。UL、CSA。スプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。XB5シリーズスプリングリターン式プッシュボタン用照光ヘッド。スプリングリターン式照光プッシュボタン用埋込型丸頭 XAL制御ステーションで使用可能
仕様●シリーズ:Harmony XB5●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:丸形●IP保護等級:IP66、IP69K●コード番号:817-4907 アズワン品番65-7825-03
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッド
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
969 税込1,066
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric, 押ボタンヘッド, Harmony XB
エコ商品
仕様シリーズ:Harmony XBカットアウト直径:22mmプッシュボタンの形:丸型押しボタンの作動:スプリングリターンプッシュボタンの型:ジョイスティック押しボタンの素材:メタルボディ / 固定カラー付属:なしSchneider Electric ZD4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷


1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)






1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様プッシュボタンの色:青●カットアウト直径:22.5mm●シリーズ:Harmony XB4●押しボタンの作動:スプリングリターン●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの型:埋込型●点灯:あり●IP評価:IP66, IP67, IP69, IP69K●最大AC電圧:240V●照明電圧:230V●取り付けタイプ:パネル取り付け●本体材質:プラスチック●ターミナルタイプ:ねじ●埋込型プッシュボタン、XB4-B. スクリュークランプ端子接続
1個
9,598 税込10,558
7日以内出荷


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)




1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックSchneider Electric プッシュボタン, 1CO, 9001KR9RH13
エコ商品
仕様マッシュルームヘッドプッシュボタン. 一連のHarmony 9001Kのマッシュルームヘッドプッシュボタンは、さまざまな色、さまざまな種類のプッシュボタン操作で提供されています。 9001 Kシリーズのプッシュボタンは、負担が大きい厳しい業務のためにデザインされたヘビーデューティ製品です。. 多くの取り付け工事に適した頑丈なクロムめっき 位置保持型、プッシュ-プル又はスプリングリターンタイプ 内蔵アース接続(接地線は不要) 8角リングナットで取り付け簡単 IP66等級 材質押しボタン:プラスチック 接点構成1CO ボタン形状プッシュボタン:丸形 ボタン色プッシュボタン:赤 型番9001KR9RH13 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証Better World 認証:Green Premium IP等級IP66
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷