絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(240)
  • VISHAY(150)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • ARCOL(OHMITE)(32)
  • WELWYN(14)
  • TRACO POWER(10)
  • EPCOS(6)
  • onsemi(6)
  • RS PRO(5)
  • Vishay Foil Resistors(3)
  • 日本ファインケム(3)
  • KOA(2)
  • INFINEON(2)
  • POWER INTEGRATIONS(2)
  • SIEMENS(2)
  • STMicro(2)
  • Roxburgh EMC(2)
  • ワンダーキット(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「負荷抵抗器」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D098P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D098P7シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -5℃●UL、CSA. Schneider Electric TeSys LCD1 コンタク. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys LCD1 コンタクタは、国際規格への適合を維持しながら、すばやく簡単にセットアップできます。. 特長と利点. 一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 高い耐衝撃性と耐振動性 4 極接触器 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、 TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
EN60947、VDE0660Schneider Electric LC1D TeSys DコンタクタSchneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 予め取り付けられているインターロック ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取付又はDINレール取付可能 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路TeSys電磁接触器の使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか電磁接触器の使用カテゴリは、制御する負荷の種類と動作サイクル条件に基づいて、電流の生成と遮断の値を決定します。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用できます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの運動中に破損が発生するかご形三相誘導電動機に適用されます。 使用例: すべてのかご形三相誘導電動機、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆式電磁接触器とは可逆式電磁接触器は、標準コンタクタを2つ組み合わせたもので、機械的・電気的なインターロックで接続されています。インターロックにより、常に1つのコンタクタだけを閉じる(モーターに電力を供給する)ことを可能にします。TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプの電磁接触器ですかはい、Tesys Dシリーズはリニアトランスレーションムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●幅:77mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8495アズワン品番65-7360-74
電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。24 V dc 動作 Coil の 4 極コンタクタを備え、AC-1 の全負荷電流定格は 25 A です接触器の抵抗負荷があります。保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃ 保護
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:25 A●通常端子構成:2NO + 2NC●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7322-05
電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 120 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys DコンタクタSchneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長一般的な用途には抵抗負荷とモ
仕様●コイル電圧:120 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:40 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7362-20
電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys DコンタクタSchneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合や誘導モータ用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単なセットアップを提供します。特長一般的な用途には抵抗負荷とモ
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:98mm●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7361-18
電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC2Dシリーズシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
予約販売
EN60947、VDE0660Schneider Electric LC1D TeSys DコンタクタSchneider ElectricのTeSys K電磁接触器は、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高い電磁接触器です。LC2D シリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys D電磁接触器は、国際規格に準拠しながら、迅速で簡単
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:11 kW●通常端子構成:1NO + 1NC●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7311-02
電子部品(オンボード)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら