電子部品(オンボード) :「配線端子台」の検索結果
関連キーワード
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)
質量(kg)0.8
消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5
定格電圧(V)AC12~24/DC12~24
ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)
使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30
突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5
配線方式端子台タイプ
音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
アクセサリタイプTerminal Block
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:配線キット●併用可能製品:LR3D01-35シリーズ、LRD01シリーズ●シリーズ:LAD7●過負荷リレーアクセサリ. TeSys接触器及び過負荷リレーに使用できる各種アクセサリです。. 端子台はDINレールにねじ取り付け又はクリップ取り付け可能。
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。