電子部品(オンボード) :「1点BOX」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:あり シリーズHarmony 9001K 穴数1 材質(ボックス)アルミ 特性Harmony 9001K シリーズダイキャスト金属製エンクロージャ. プッシュボタン取り付け穴径: 30.5 mm IP等級IP66 カットアウト直径(Φmm)30 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様シリーズ:Harmony 9001Kカットアウト直径:30mm穴の数:1エンクロージャのマーク:なしボックスの素材:ステンレス鋼併用可能製品:9001Kシリーズ、9001SKシリーズButton enclosures. Stainless steel button enclosures designed to receive control and signalling units from the Harmony Style 9 range. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035
エコ商品
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり 材質スチール 幅(mm)300 グレー 高さ(mm)300 シリーズSpacial S3D RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 各種認証Better World 認証:Green Premium ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)150 IP等級IP66
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035
エコ商品
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質スチール 幅(mm)200 グレー 高さ(mm)300 シリーズSpacial S3D 角度(°)開口角120 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)150 IP等級IP66
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035
エコ商品
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット 材質スチール 幅(mm)400 グレー 高さ(mm)300 角度(°)開口角120 コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D3415P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D3415Pの外形寸法: 400 x 300 x 150 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D3415Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3415Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)150 IP等級IP66
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035
エコ商品
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 ° 材質スチール 幅(mm)300 グレー 高さ(mm)500 コードRAL 7035 RoHS指令(10物質対応)対応 特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。 ドアロック方式ダブルバー 外寸法・奥行(mm)200 IP等級IP66
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷