電子部品(オンボード) :「AC-P03」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 92mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D12P7コンタクタSchneider Electric LC1D12P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が12 Aとなっています。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 18 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D18P7コンタクタSchneider Electric LC1D18P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が18 Aとなっています。
1個
28,980 税込31,878
欠品中

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 9 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
1個
22,980 税込25,278
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7352-81
1個
14,980 税込16,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+50℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4721 アズワン品番65-7349-31
1個
18,980 税込20,878
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-220 ~ 230 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4695 アズワン品番65-7358-43
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 6 A - 1 NO aux-220 ~ 230 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:6 A●許容入力:3 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7351-06
1個
14,980 税込16,478
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Kシリーズ
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NO aux-220 ~ 230 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:9 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO●接続方式:ねじ●コード番号:188-4688 アズワン品番65-7352-74
1個
18,980 税込20,878
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 24 V dc コイル Coil です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●長さ:77mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7351-54
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 220 V ac コイル Coil です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7268-07
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコン
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃ アズワン品番65-7349-40
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズ
TeSys LC1D.Kコンデンサデューティコンタクタ - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V acコイル
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじ アズワン品番65-7349-97
1個
319,800 税込351,780
欠品中

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AU7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 240 V ac 50 / 60 Hz Coil の品番は LC1D65AU7 で、Schneider Electric の TeSys D シリーズ製品に属しています。高さ 6.2CM、幅 13.7CM、奥行き 15.2cm、重量 953G 。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8289 アズワン品番65-7351-58
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
5,098 税込5,608
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D256P7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、40 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 230 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III IEC60947 に準拠する電源回路の定格遮断容量: 450 A @ 440 V 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1762 アズワン品番65-7350-32
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 40 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 105mm●奥行き: 97mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D258P7コンタクタSchneider Electric LC1D258P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が40 Aとなっています。
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●回路: 4極℃●Schneider Electric LC1D128P7コンタクタSchneider Electric LC1D128P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 20 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 90mm●Better World 製品: あり●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1DT20P7コンタクタSchneider Electric LC1DT20P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が20 Aとなっています。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 250 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●幅: 17.5mm●奥行き: 65mm●Better World 製品: あり●回路: 2P℃●Schneider Electric GC2520M5ミニチュアコンタクタ GC2520M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型2極コンタクタです。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)