仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台
寸法(mm)90×23.6×70
シリーズModicon TM3
出力電流(mA)500
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251
実装タイプDINレール
最大動作温度(℃)55
出力タイプソース、トランジスタ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Connection Kit併用可能製品:Modicon M340Modicon M340 Rack Shielding Kit. Rack cable shielding connection kit, used to protect against electrostatic discharge when connecting the shielding of cordsets for connecting:. Analogue modules A Magelis XBT operator interface to the processor (via BMXXCAUSBH018 (stock no. ; 147-764 147-764 ) shielded USB cable). This kit comprises:. A metal bar that takes the clamping rings Two sub-bases to be mounted on the rack A set of spring clamping rings for attaching cables with their shielding to the metal bar
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M258M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M340 / M580M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connector
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:イーサネット通信アダプタ範囲:Modicon Quantumオートメーションプラットフォーム応用例:空港, セメント, エネルギー, 水力, 冶金, 鉱山, 石油化学, トンネル, 水処理Schneider Modicon Momentumイーサネットアダプタ. このアダプタを使用すると、任意のMomentumシリーズI/Oベースを接続して、イーサネットネットワーク上で通信する完結したI/Oモジュールを構成できます。. 特長と利点. Ethernet IIとIEEE802.3SNAPの両フレーム形式をサポート. Modbus Application Protocolを使用して通信. フロントパネルの2個のインジケータで動作ステータスを表示. RJ45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様Modicon M340 40 極 Terminal コネクタ / フライングリード. フライングリード付きの成形済み 40 極コードセットです
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコードセット
併用可能製品Modicon M340
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様Modicon M340 20 極 Terminal コネクタです. 20 極の取り外し可能 Terminal Block を備えたモジュール用です
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプコードセット
併用可能製品Modicon M340
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
寸法(mm)372.8×103.7×19
シリーズModicon M340
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。
アクセサリタイプバックプレーン
併用可能製品Modicon M340
実装タイプDIN Rail
最大動作温度(℃)60
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
仕様Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。
寸法(mm)503.2×103.7×19
シリーズModicon M340
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプバックプレーン
併用可能製品Modicon M340
実装タイプDIN Rail
最大動作温度(℃)60
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
仕様キット込み:あり
長さ(mm)110
シリーズModicon M221
電源電圧100 →240 V ac
入力方式ディスクリート
ネットワークタイプEthernet
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
各種認証Better World 認証:Green Premium
デジタル入力14
出力数10
入力数14
出力タイプデジタル
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり
寸法(mm)41×15×35
シリーズModicon M221、TM3
出力電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジ
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M221
入力数2
最大動作温度(℃)55
出力タイプ電流
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
寸法(mm)307.6×100×140
シリーズModicon X80、NLC-IO-6I-04QTP-01A
出力電流(mA)0 → 20
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC I/Oモジュール
併用可能製品Modicon M340シリーズ
入力数4
最大動作温度(℃)60
出力タイプアナログ
1個
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:Base併用可能製品:Modicon Premium, Modicon TSXTelefast 2インターフェイス. プラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース
仕様Schneider STBイーサネットModbus. STB NIP 2212を使用するとAdvantys STBアイランドをイーサネットのローカルエリアネットワーク(LAN)上のノードとして機能させることができます。. 特長と利点. トランスペアレント対応実装クラスB20. HTTP組み込みWebサーバー. SNMP-STB NIP 2212のリモートネットワーク管理が可能. 転送速度: 10 Mbps. Ethernet II及びIEEE 802.3の両フレーム形式をサポート. RJ-45コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様(製品レンジ)Modicon M221
寸法(mm)80×63×126
色(ディスプレイ)モノクロ
シリーズModicon M221
ポート数1
電源電圧(V)5dc
キー数(ファンクションキー)2
ディスプレイSTN LCD
解像度240×160pi×els
キーボードキーパッド
ポートRJ45 (RS485)
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:空白スロットのカバー併用可能製品:Modicon M340 / M580Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
シリーズModicon M221
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証Better World 認証:Green Premium
出力タイプデジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Elec
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●範囲:TeSys●コード番号:211-1694
アズワン品番65-7289-24
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691
アズワン品番65-7292-44
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690
アズワン品番65-7289-18
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-Mechanical remote control is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:機械式リモートコントロール●範囲:TeSys
アズワン品番65-7289-17
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●範囲:TeSys●コード番号:211-1695
アズワン品番65-7278-68
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D thermal overload relays-adapter for door mounting is The Schneider Electric most sought after solution for good aesthetic and compatibility goals.Sustainable offer status Green Premium product EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ取り付けアクセサリ●併用可能製品:LR3D33..LRD15..LR3D35..LR2DLR3D15..LRD33..●範囲:TeSys●コード番号:211-1688
アズワン品番65-7289-07
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
Schneider Electric LAD4 シリーズコンタクタ双方向制限ダイオードです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●範囲:TeSys
Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244
アズワン品番65-7841-31
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。