10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 STシリーズ
バリエーションが豊富(7 タイプ)。はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能。回転止め構造により、端子間のオープン防止。自動調整対応のプラスロータ。
仕様●抵抗値:100kΩ●回転角:240°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:250mW●調整方向:上面●長さ(縦寸)or径:4.5mm●幅(横寸):5.0mm●高さor奥行:2.3mm●シリーズ名:ST-4 アズワン品番67-0460-28
1個
129 税込142
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:2kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-30
1個
85 税込94
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩ
。RoHS 指令対応。微細な設定が可能。密閉構造(洗浄可能)
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点 アズワン品番67-0459-70
1個
499 税込549
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整
RoHS 指令対応
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:200kΩ●回転角:270°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:Φ7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:RJ-6●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-41
1個
359 税込395
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:500Ω●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/29時点 アズワン品番67-0460-34
1個
109 税込120
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 20KΩ 上面調整
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:20kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/02/26時点 アズワン品番67-0459-26
1個
85 税込94
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整
RoHS 指令対応
1個
66 税込73
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ CT-6Eシリーズ
。RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
1個
85 税込94
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 10KΩ 上面調整
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:10kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点 アズワン品番67-0459-63
1個
85 税込94
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)トリマポテンショメータ 1回転型サーメットトリマ 5KΩ 上面調整
RoHS 指令対応。汎用タイプ。14 種類の豊富なバリエーション。密閉型
仕様●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:5kΩ●回転角:260°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:500mW●抵抗体:サーメット●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:7.0mm●幅(横寸):7.0mm●高さor奥行:5.8mm●シリーズ名:CT-6●RoHS:2016/03/24時点 アズワン品番67-0459-64
1個
85 税込94
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング