RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。
付属品銀メッキ銅ピン2本
温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)30
材質(絶縁体)PA/PC
保護等級IP67
セット数5セット(オス・メス各5個)
接触抵抗(mΩ)< 0.5
保証期間1年間
接点材質銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)1000DC
ケーブルサイズ(SQ)2、3.5
1袋
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線
用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。
電流(A)15
定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC
保護等級Class Ⅱ
接触抵抗(mΩ)≦5
難燃性UL94V-0
適合コネクタMC4コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
端子径(mm)4
動作温度範囲(℃)-40~+85
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ
仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ
温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)50
材質(絶縁体)PPO
保護等級IP67
保証期間アクセサリー:1年材料品質保証
接点材質銀メッキ銅
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
耐電圧(V)1500 DC
1セット
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用
用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。
仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II
電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)
等級過電圧:CATIII
温度範囲(℃)-40~+125
定格電圧(V)1000DC
保護等級IP2/IP67
接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1
接点材質銀メッキ銅
適合コネクタMC4コネクター
断熱材PPO
RoHS指令(10物質対応)対応
防火性能UL94-V0
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。