51.1 Ω → 750 Ω アキシャル型。Arcol MRA 精密級金属皮膜抵抗器は、± 5 ppm/℃ の非常に低い TCRを実現します 抵抗値の範囲:R1 → 10 MΩ、精度許容差:最小 ± 0.05 % 最大使用電圧: 200 → 500 V MRAシリーズの最大消費電力:2 W
仕様●抵抗:51.1Ω●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:MRA0207●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7195-56
1箱(500個)
¥76,980
税込¥84,678
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。