機構部品(電子部品) (3) カテゴリ: 電子部品(オンボード)ブランド: M5Stackすべて解除
ATOMS3 Lite M5Stack 当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。
用途 プログラミング学習・組み込み工業製品のコントロール、ホームIoT その他 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 24(L)×24(W)×13(H) 内蔵RAM 512KB Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM 8MB FLASH
M5Stamp S3 M5Stack 当日出荷
M5Stamp S3はESP32-S3FN8(2.4 GHz Wi-Fi)を搭載した切手(Stamp)サイズの小さな開発プラットフォームです。最高240 MHzで動作するXtensaデュアルコア32ビットLX7、プログラム可能なフルカラーLEDとプッシュボタンスイッチ、ESP32-S3FN8の各種I/O・GPIOを引き出し面実装でもピンヘッダーでも使える端面スルーホール端子部を備えます。内容物 1 x M5Stamp S3 1 x HY2.0-4Pコネクタ 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ6ピン) 1 x ピンヘッダー(2.54 mmピッチ9ピン) 1 x 六角レンチ 1 x ステッカー( ピン配置や技適マークが記載されています。本体に貼付しない場合でも大切に保管してください)
用途 プログラミング学習・組み込み 仕様 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 26×18×5 質量(g) 3.2 電源電圧 5 V インターフェース 1×プログラマブルプッシュボタンスイッチ、1×フルカラーLED(WS2812B) メモリ容量(MB) 8
ATOMS3 M5Stack 当日出荷
M5STACKシリーズの超小型24mm角マイコン開発モジュール「ATOM」シリーズに、ESP32-S3コントローラを採用した「AtomS3」が登場しました。内部コントローラの更新により、Bluetoothバージョン5(従来版Atomは4.2)に対応し、フラッシュメモリ容量が強化されるなどの機能・性能の向上が図られています。従来品同様、背面GPIOソケットやHY2.0-4Pコネクタ(Grove/Unit用)による高い拡張性を備えています。無線機能を活用したスマートデバイスの試作・開発・実験などに最適です。プログラミング環境はArduino IDE、UIFlow、MicroPythonなどが利用できます。本製品は128×128ドット・0.85型のカラー液晶、6軸IMU(加速度+ジャイロセンサー)を内蔵した通常バージョンです。
用途 プログラミング学習・組み込み 仕様 【MCU】ESP32-S3FN8 寸法(mm) 24(L)×24(W)×13(H) 液晶パネル N085-1212TBWIG06-C08 解像度 128×128ドット 内蔵RAM 512KB Bluetooth 5 (Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) ROM 8MB FLASH
電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3