絞り込み
ブランド
- 日清紡マイクロデバイス
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,501)
- RS PRO(2,827)
- VISHAY(1,627)
- AMPHENOL(916)
- 日本モレックス(molex)(686)
- ハーティング(670)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(624)
- BOURNS(573)
- ニチコン(564)
- シュナイダーエレクトリック(551)
- 東芝(527)
- SAMTEC(514)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(418)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(400)
- DiodesZetex(397)
- APEM(389)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥229税込¥2521個3日以内出荷入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP
日清紡マイクロデバイス¥129税込¥1421個4日以内出荷仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
2回路 高出力電流 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥149税込¥1641個4日以内出荷仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5
2回路 低雑音 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥209税込¥2301個3日以内出荷プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥249税込¥2741個3日以内出荷入力CMOS電源電圧(V)+3~+16定格電源電流300μA/1回路動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.4MHzパッケージSOIC8スルーレート(V/μs)0.4オフセット電圧(mV)2(max)