絞り込み
ブランド
- 日清紡マイクロデバイス
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,359)
- RS PRO(3,810)
- omron(オムロン)(3,275)
- IDEC(和泉電気)(2,113)
- Panasonic(パナソニック)(1,895)
- VISHAY(1,635)
- AMPHENOL(1,014)
- フエニックス・コンタクト(942)
- シュナイダーエレクトリック(931)
- 富士電機(888)
- 日本モレックス(molex)(873)
- 三菱電機(859)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(837)
- BOURNS(672)
- エスコ(631)
- MICROCHIP(627)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(620)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

照度センサー
日清紡マイクロデバイス¥84税込¥921個3日以内出荷単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10
2回路 オーディオ用オペアンプ 18V 8ピンDIP
日清紡マイクロデバイス¥129税込¥1421個4日以内出荷仕様低雑音:0.8μVrms typ. (RIAA)サイズDIP8,SIP8,EMP8,SSOP8,DMP8,VSP8構造バイポーラ構造電源電圧(V)±2~±18歪率(%)0.0005typ.RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン15MHztyp.)スルーレート(V/μs)5
2回路 高出力電流 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥149税込¥1641個4日以内出荷仕様入力バイアス電流:50nA入力BP電源電圧(V)±2~±18定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン8MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)3オフセット電圧(mV)0.5
2回路 低雑音 オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥209税込¥2301個3日以内出荷プロオーディオ用OPアンプICの代表NE5532のセカンドソース品です。 低周波用のローノイズOPアンプとしてコストの割りに性能が高くオーディオ以外にも広く使われています。同型のセカンドソースは各社製造しており工業的には大同小異です。 オーディオ用としてはそれぞれ音質が異なると言われ評価も様々です。仕様入力バイアス電流:200nA入力BP電源電圧(V)±3~±22定格電源電流9mA(Vcc=±15)動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン10MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)8オフセット電圧(mV)0.5
2回路 低入力オフセット電圧 CMOS オペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥229税込¥2521個3日以内出荷入力CMOS電源電圧(V)+1~+5.5定格電源電流15μA/1回路動作温度(℃)-40~+85回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.2MHzパッケージDIP8スルーレート(V/μs)0.1オフセット電圧(mV)4(max)
2回路 フルスイング 低入力オフセット電圧 CMOSオペアンプ
日清紡マイクロデバイス¥249税込¥2741個3日以内出荷入力CMOS電源電圧(V)+3~+16定格電源電流300μA/1回路動作温度(℃)-20~+75回路数2回路RoHS指令(10物質対応)対応ゲイン0.4MHzパッケージSOIC8スルーレート(V/μs)0.4オフセット電圧(mV)2(max)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品