絞り込み
ブランド
- レクトロン
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,516)
- RS PRO(2,834)
- VISHAY(1,636)
- AMPHENOL(915)
- 日本モレックス(molex)(683)
- ハーティング(662)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(625)
- BOURNS(577)
- ニチコン(566)
- シュナイダーエレクトリック(551)
- 東芝(528)
- SAMTEC(517)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(418)
- DiodesZetex(406)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(399)
- APEM(391)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

整流用ダイオード(1000V/10A)
レクトロン(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷10A10-Tはアキシャルリード型の整流用ダイオードで、最大定格電流10A、耐圧1000Vの標準リカバリタイプです。高耐圧・高電流仕様により、各種電源回路やインバータ回路、AC-DC整流回路などでの一般的な整流用途に幅広く使用されています。 外形はアキシャルリード型で、スルーホール基板や端子間直結での取り付けがしやすく、放熱や機械的固定も容易です。スイッチング速度はファストリカバリタイプほどではないものの、通常の電源整流用途においては十分な性能を備えており、設計の自由度が高いのが特長です。 最大平均整流電流10Aのため、比較的大きな電流を扱う機器にも対応可能で、電源ユニットやモーター駆動回路などでの使用実績も豊富です。過電圧保護や逆電流防止のフリーホイールダイオードとしても活用されます。 長期供給性と信頼性を備えた標準的な整流ダイオードとして、設計初期段階から保守・修理対応まで、幅広い現場で重宝される実用的な部品です。タイプ標準リカバリダイオード取付方式スルーホール構成SingleRoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)1.1動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージ/ケースR-6最大順方向電流(A)10最大逆電圧(V)1000最大サージ電流(A)400逆電流(μA)10