絞り込み
ブランド
- フェアチャイルド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,505)
- RS PRO(2,828)
- VISHAY(1,624)
- AMPHENOL(917)
- 日本モレックス(molex)(685)
- ハーティング(673)
- omron(オムロン)(636)
- MICROCHIP(617)
- BOURNS(571)
- ニチコン(565)
- シュナイダーエレクトリック(554)
- 東芝(527)
- SAMTEC(512)
- MAC8(マックエイト)(511)
- WURTH ELEKTRONIK(446)
- ARCOLECTRIC(414)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(398)
- DiodesZetex(393)
- APEM(390)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz
フェアチャイルド¥90税込¥991個3日以内出荷中電力リニアスイッチング用最大電流(A)コレクタ(Ic):3周波数(MHz)トランジション:3RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100パッケージTO-220最大電力(W)2
IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP
フェアチャイルド¥99税込¥1091個3日以内出荷Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC
フェアチャイルド¥229税込¥2521個3日以内出荷TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
3端子レギュレータ(+15V出力)
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。出力電圧(V)14.4~15.6入力電圧(V)40(max)出力電流(A)3動作温度(℃)0~120(TJ)パッケージTO-220ドレイン電流(A)10
IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP
フェアチャイルド¥119税込¥1311個3日以内出荷Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5