絞り込み
ブランド
  • フェアチャイルド
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,369)
  • RS PRO(3,808)
  • omron(オムロン)(3,275)
  • IDEC(和泉電気)(2,115)
  • Panasonic(パナソニック)(1,891)
  • VISHAY(1,645)
  • AMPHENOL(1,014)
  • フエニックス・コンタクト(945)
  • シュナイダーエレクトリック(936)
  • 富士電機(887)
  • 日本モレックス(molex)(878)
  • 三菱電機(864)
  • 河村電器産業(857)
  • ハーティング(834)
  • BOURNS(668)
  • エスコ(636)
  • MICROCHIP(629)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
  • ワゴジャパン(620)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TVS DIODE 70VWM 113VC SMC フェアチャイルド

    TVS DIODE 70VWM 113VC SMC

    フェアチャイルド
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
    電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
  • IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP フェアチャイルド

    IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
  • IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルド

    IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
    種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • 3端子レギュレータ(+15V出力) フェアチャイルド

    3端子レギュレータ(+15V出力)

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
    出力電圧(V)14.4~15.6入力電圧(V)40(max)出力電流(A)3動作温度(℃)0~120(TJ)パッケージTO-220ドレイン電流(A)10
  • NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz フェアチャイルド

    NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz

    フェアチャイルド
    90税込99
    1個
    3日以内出荷
    中電力リニアスイッチング用
    最大電流(A)コレクタ(Ic):3周波数(MHz)トランジション:3RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100パッケージTO-220最大電力(W)2
  • IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP フェアチャイルド

    IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
  • IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルド

    IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP

    フェアチャイルド
    99税込109
    1個
    3日以内出荷
    Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
  • IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP フェアチャイルド

    IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP

    フェアチャイルド
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
    種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器