onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62Sonsemi5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間2.4μs標準降下時間2.4μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60最大電流変換率(%)1絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT61onsemi5日以内出荷
仕様●入力電流タイプ:DC●最大電流変換率:0.5チャンネル数2ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorパッケージDIP実装タイプスルーホール実装標準上昇時間2.4μs標準降下時間2.4μs出力デバイストランジスタ最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)60絶縁電圧(V)5000ac
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~