絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • VISHAY(66)
  • SIEMENS(32)
  • SICK(30)
  • 東芝(26)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(25)
  • XP POWER(22)
  • YIJIA(18)
  • RS PRO(16)
  • TDK(15)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • EPCOS(13)
  • SAMTEC(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 新電元(7)
  • ON SEMICONDUCTOR(7)
  • Bel-Stewart(7)
  • ISOCOM(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(17)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電子部品(オンボード) :「s60」の検索結果

特価
本日3月19日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, NSS60201LT1G onsemionsemi 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, NSS60201LT1Gonsemi
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V dc●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●最大パワー消費 : 710 mW●最小DC電流ゲイン : 150●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 8 V dc●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 3.04×1.4×1.01mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220 onsemionsemi NPN ダーリントントランジスタ, 60 V, 8 A, 3-Pin TO-220onsemi
689税込758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 8 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 60 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-ベース間電圧 : 60 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.5mA●動作温度 Max : +150 ℃mm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC213R2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC213R2Monsemi
1,298税込1,428
1袋(20個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2500 V ac標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = MOCオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装, ロジックゲート出力, H11L1SR2VMonsemi
889税込978
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11Lオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, TIL111Monsemi
42,980税込47,278
1袋(1000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 10μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7.5 kVrms最大電流変換率 = 50%標準降下時間 = 10μsシリーズ = TILオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVM onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, CNY173TVMonsemi
599税込659
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 2μsシリーズ = CNYオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD217R2Monsemi
139,800税込153,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 130%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = MOCDオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC207R2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, MOC207R2Monsemi
629税込692
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3.2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 4.7μsシリーズ = MOCオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, MOC8050Monsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 2Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8.5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 500%標準降下時間 = 95μsシリーズ = MOCオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1M onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1Monsemi
829税込912
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1TVM onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, ロジックゲート出力, H11L1TVMonsemi
589税込648
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ロジックゲート最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 0.1μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V論理出力 = あり標準降下時間 = 0.1μsシリーズ = H11Lオプトカプラ、ロジック出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207Monsemi
739税込813
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.6μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 200%標準降下時間 = 2.2μsシリーズ = MOCDオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SR2Monsemi
1,098税込1,208
1セット(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SM onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, ダーリントン出力, H11G1SMonsemi
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトダーリントン最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = MDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 5μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 V ac最大電流変換率 = 1000%標準降下時間 = 100μsシリーズ = H11Gオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35VM onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, 4N35VMonsemi
1,598税込1,758
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.5Vチャンネル数 = 1ピン数 = 6パッケージタイプ = DIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 2μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 7500 Vrms論理出力 = あり最大電流変換率 = 100%標準降下時間 = 2μsシリーズ = 4N35オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, MOCD223M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, ダーリントン出力, MOCD223Monsemi
889税込978
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.3Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 8μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 1000%最小電流伝送率 = 500%シリーズ = MOCDオプトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207R2M onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MOCD207R2Monsemi
729税込802
1袋(5個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.55Vチャンネル数 = 2ピン数 = 8パッケージタイプ = SOIC入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 1.6μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 2.5 kVrms最大電流変換率 = 200%最小電流伝送率 = 100%シリーズ = MOCDオプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, FOD4208 onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トライアック出力, FOD4208onsemi
1,498税込1,648
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様入力電流タイプ:DCチャンネル数1ピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、サイリスタ / トライアック出力、Fairchild SemiconductorパッケージMDIP実装タイプスルーホール実装標準上昇時間60μs標準降下時間52μs出力デバイストライアック最大順方向電圧(V)1.5最大入力電流(mA)30絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi 整流ダイオード, 15A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.25V onsemionsemi 整流ダイオード, 15A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.25Vonsemi
199税込219
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.25V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 150A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3V onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 400V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
179税込197
1個
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.3V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 8A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3V onsemionsemi 整流ダイオード, 8A, 400V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.3Vonsemi
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AC最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 400Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 60nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aメーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT, MOSFET出力, FOD3120 onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, IGBT, MOSFET出力, FOD3120onsemi
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = IGBT, MOSFET最大順方向電圧 = 1.8Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = PDIP標準上昇時間 = 60ns最大入力電流 = 16 mA絶縁電圧 = 5 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 60nsシリーズ = FOD35kv/ μ s の最小コモンモード除去を特徴とする高ノイズ耐性 2.5 A Peak 出力電流駆動機能により、ほとんどの 800 V / 20 A IGBT に対応しています 出力段で P チャンネル MOSFET を使用することで、電源レールの近くで出力電圧スイングが可能になります 幅広い供給電圧範囲: 15 → 30 V 高速スイッチング速度 最大伝搬遅延: 400 ns 最大パルス幅歪み: 100 ns 低電圧ロックアウト( UVLO )(ヒステリシスあり 産業用拡張温度範囲: -40 → 100 ° C RDS ( ON ): 3 Ω (標準)の低消費電力を実現します >8.0 mm クリアランスおよび沿面距離 ( オプション「 T 」 ) 無停電電源 産業用インバータ 絶縁 IGBT / パワー MOSFET ゲートドライブ 誘導加熱 用途 AC-DC 加盟店用電源 エネルギーの生成と分配 産業用モータ 無停電電源
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 630mV onsemionsemi 整流ダイオード, 2A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーバリア 630mVonsemi
35,980税込39,578
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 630mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 2.1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア onsemionsemi 整流ダイオード, 2.1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリアonsemi
76,980税込84,678
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2.1A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 60A●メーカー品番がNSV-、SBR-、又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. ON Semiconductor ショットキーバリアダイオードです. この ON Semiconductor ショットキーパワー整流器は、バリア金属を使用したショットキーバリア原理を採用し、最高の順方向電圧降下 - 逆電流交換を実現しています。小型軽量であることが重要なあらゆる表面実装用途向けの、低電圧、高周波整流、還流、極性保護ダイオードに適しています。. 鉛フリー 自動化された最適なボードアセンブリ向けに設計 ストレス保護ガード エポキシ成形ケース 11.7mg の軽量パッケージRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5V onsemionsemi 整流ダイオード, コモンカソード, 16A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.5Vonsemi
289税込318
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大連続 順方向電流 : 16A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.5V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 60ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、10 A → 30 A、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
電子部品(オンボード)