圧力センサ 相対 表面実装 1袋 2個入オムロンヘルスケア7日以内出荷
圧力センサ、オムロンピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
圧力センサ ゲージ 表面実装 1セット 112個入オムロンヘルスケア¥66,980税込¥73,678
1セット(112個)
7日以内出荷
圧力センサ、オムロンピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
仕様●入数:1チューブ(112個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:37kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:130 μA●材質:PPS●動作温度 Max:+50℃アズワン品番65-7286-10
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
着脱工具カナレ電気税込¥7,258~¥6,598~