近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm 埋込型 600Hzオムロンヘルスケア7日以内出荷
IEC IP67TL-W3誘導センサ特長と利点省スペース、低プロファイル硬質アルミダイキャストハウジング全機種に動作インジケータ付きハウジングの前面又は背面取り付け水やオイルの飛沫から保護
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●幅:10mm●奥行き:6mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7362-17
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
ケーブルPEPPERL+FUCHS税込¥2,858¥2,598
USB マスターPEPPERL+FUCHS税込¥96,778¥87,980